Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 43,5 mm

Codice art.: 234005 43,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Drill
⌀ Nominale D 43,5
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 132 mm
Sporgenza totale LA 162 mm
⌀ Codolo Ds 40 mm
Lunghezza codolo Ls 68 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,25 mm
Codice ISO Inserto SOGX 130511
Set di viti per inserti 239700 20IP (6,3 Nm)
Set di inserti per taglienti interni HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234005 43,5
EAN / GTIN 4045197696977

Descrizione

Esecuzione:

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Per:

Inserti SOGX 130511.

Nota:

Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello