Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Forma B 6GX TiAlN

Codice art.: 132193
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
9 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: B
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su acciai tipo Duplex.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
  • Rivestimento multistrato in TiAlN di ultimissima generazione
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

Classe di tolleranza ISO 3X/6GX. Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione post tempra.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master Tap"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Competenza del filo"
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello