Riga per installatori esecuzione sottile 1500 mm

Codice art.: 460800 1500
(CHF 532.67 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 73.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Norma: DIN 874
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 874
Accuratezza 1
Materiale Profilato di acciaio a I
Lunghezza 1.500 mm
Larghezza sezione trasversale 30 mm
Altezza sezione trasversale 100 mm
Peso 7,5 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Riga per installatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 460800 1500
EAN / GTIN 4045197225955

Descrizione

Esecuzione:

Realizzate in profilato di acciaio e dotate di fori di alleggerimento. Con superfici di riscontro rettificate. Superfici laterali rettificate. Parte centrale verniciata a effetto martellato.
Esecuzione sottile, precisione 1.

Fornitura:

Incluso certificato di collaudo.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è franco magazzino fornitore per queste dimensioni. Fornitura in cassa di legno.