Esecuzione:
Granito nero di prima scelta.
- Privo di difetti, struttura omogenea.
- Resistente alla flessione e alla torsione.
- Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.
- Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.
- Bordi esterni rettificati.
- Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.
- Durezza superiore all’acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.
Precisione:
La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.
DIN 876/ 1 − Lappato al diamante per officine e reparti produzione.
Fornitura:
Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo.
Inclusi piedini di gomma.
Nota:
Su richiesta: inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art.
430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.