{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo minimo di pesatura | 1 kg | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Campo massimo di pesatura | 1.000 kg | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081556 LR3 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Larghezza corpo | 83,5 mm | |
Profondità corpo | 22 mm | |
Altezza corpo | 191 mm | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
Codice articolo | 086049 1 | |
Codice del produttore | 086049 1 |