{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 2 | |
Risoluzione | 200 g | |
Lettura campo di azione medio della bilancia | 500 g | |
Risoluzione | 1.000 g | |
Limite di errore del valore massimo | 0,2 % | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Larghezza corpo | 194 mm | |
Profondità corpo | 145 mm | |
Altezza corpo | 129 mm | |
Lunghezza complessiva | 421 mm | |
Peso netto | 10 kg | |
Temperatura di esercizio | -10 °C - 40 °C | |
Tipo di prodotto | Bilancia sospesa/per gru |
Codice articolo | 479439 3000 | |
EAN / GTIN | 4045761202764 | |
Codice del produttore | HFD 3T-3 |