{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero di batterie contenute | 2 | |
Campo massimo di pesatura | 0 kg - 300 kg | |
Risoluzione | 100 g | |
Altezza cifre | 25 mm | |
Limite di errore del valore massimo | 0,2 % | |
Denominazione originale prodotto | HFB | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Durata della batteria | 20 h | |
Larghezza corpo | 163 mm | |
Profondità corpo | 126 mm | |
Altezza corpo | 159 mm | |
Lunghezza complessiva | 390 mm | |
Peso netto | 2,2 kg | |
Temperatura di esercizio | 0 °C - 40 °C | |
Tipo di prodotto | Bilancia sospesa/per gru |
Codice articolo | 479436 300 | |
Codice del produttore | HFB 300K100 |