{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 863 | |
Lettura | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 8 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Larghezza contatti di misura | 0,75 mm | |
Lunghezza contatti di misura | 6,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421895 25-50 | |
Codice del produttore | 122-102 |