Struttura portante 1200X800 mm

Codice art.: 431010 1200X800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Compensazione altezza: 25

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Compensazione altezza 25 mm
Altezza struttura portante 710 mm
Larghezza struttura portante 906 mm
Profondità struttura portante 650 mm
Altezza struttura portante incluso supporti 770 mm
Portata distribuita su tutta la superficie 1.000 kg
Tipo di prodotto Struttura portante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431010 1200X800
EAN / GTIN 4067263211860

Descrizione

Esecuzione:

Robusta costruzione saldata inclusi i supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell’altezza.
Struttura portante, acciaio profilato, verniciatura RAL 7035 grigio chiaro. Mensola in bambù a incollatura incrociata.

Nota:

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4× n. art. 086002 Dim. 850.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Per misura inserto Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello