• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Rapporto di taratura Blocchetto in acciaio / ceramica, Lunghezza max.: 100mm

Codice art.: 028060 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza max. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza massima 100 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 028060 100
EAN / GTIN 2050002057029

Descrizione

Nota:

Taratura secondo l’opzione 3. Da 1 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello