Video-endoscopio VIPER con sonda ⌀ 3,0 mm

Codice art.: 492792
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Videoendoscopio VIPER leggero, compatto e flessibile. Le sonde intercambiabili in modo rapido con diametri (da 2,2 mm) e lunghezze di lavoro differenti aumentano la flessibilità. Grazie al suo peso ridotto, l’endoscopio VIPER è estremamente leggero e maneggevole.
  • Monitor luminoso da 4,3 pollici con tecnologia CMOS per immagini di qualità HD.
  • Utilizzo intuitivo e maneggevole.
  • Ispezioni prolungate e ininterrotte grazie all’accumulatore disponibile.
  • Trasmissione dati rapida tramite micro USB 2.0, collegamento mini HDMI e slot per schede di memoria SD.
  • Sonde intercambiabili in modo rapido, con diametri e lunghezze di lavoro differenti.

Fornitura:

Alimentatore, cavo micro USB, cavo video, 2× batterie agli ioni di litio, scheda memoria SD da 8 GB, supporto in metallo, valigetta di trasporto.