Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Micro-endoscopio rigido 95 mm

Codice art.: 492744 95

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Sonda 1,8 mm
Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 95 mm
Linea di mira 0 grado
Angolo di apertura dell’immagine 30 grado
Tipo di prodotto Endoscopio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492744 95
Codice del produttore ME.18090.0035

Descrizione

Esecuzione:

Diametro di piccole dimensioni per misurare pezzi altrettanto piccoli.
Particolarmente adatti agli impieghi industriali difficili grazie alla robustezza dei tubi in acciaio legato e dell’ottica. Il collegamento standard con cavo ottico (ACMI) consente di collegare facilmente le fonti di luce. Focalizzazione tramite anello girevole sull’oculare. Consente una messa a fuoco facile per dettagli vicini o lontani senza dover spostare l’endoscopio. Sistema ottico a lenti cilindriche con correzione dei colori.

Per:

FlexiVision 100 con corpo camera HD n. art. 492866.

Accessori speciali:

Fonti di luce a LED n. art. 492846 e n. art. 462860.

Nota:

La linea di mira può essere impostata su 70° o 90° mediante l’applicazione di tubi ottici e obiettivi intercambiabili. Nell’uso con tubi ottici il diametro operativo aumenta in funzione del tubo ottico. Tubi ottici e obiettivi intercambiabili su richiesta.