Esecuzione:
Apparecchio con filo per tracciare in magnesio pressofuso, rosso, termoverniciato. Il filo speciale da 30 m in multifibra unisce un’enorme resistenza allo strappo (234 N) con assorbimento di pittura elevato per una capacità di marcatura ottimale. Gancio temprato con punta curva e custodia nel corpo. Con asola in acciaio sull’uscita del filo e clip da cintura in INOX. Il tappo di riempimento assicura una chiusura salda impedendo la fuoriuscita della polvere colorata.
Fornitura:
Apparecchio con filo per tracciare senza polvere colorata.