• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kridtsnorenhed 30 m

Art.-nr.: 467590
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
396 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Kridtsnorenhed af trykstøbt magnesium, pulverlakeret i rød farve. 30 m specialsnor af multifiber forener enorm trækstyrke (234 N) med høj farveoptagelse til optimal markeringsevne. Hærdet krog med bøjede takker og lagerplads i legeme. Med ståløje ved snorudgang og bælteclips af INOX. Den tætsluttende påfyldningskappe forhindrer, at farvepulveret slipper ud.

Leveringsomfang:

Kridtsnorenhed uden farvepulver.