Comparatore IP54, antiurto 10/58 mm

Codice art.: 432240 10/58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 40.00 /pz.
  • CHF 57.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 878
Intervallo di misurazione 10 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 1 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 15 µm
Grado di protezione IP IP 54
Forza di misura 0,7 N - 1,6 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 432240 10/58
EAN / GTIN 4045197711410

Descrizione

Esecuzione:

Quadranti dell’indicatore di precisione con protezione antiurto e da spruzzi d’acqua, olio e sporco. Punta di contatto sul codolo con soffietto di gomma, con cappuccio di protezione sull’estremità superiore. Fondo a tenuta stagna, vetro del quadrante e lunetta con tenuta a vite. Gambo d’attacco di ⌀ 8 mm h6.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi