{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 2273 | |
Larghezza senza rulli | 15 mm | |
Tutti i componenti | temprate | |
Distanza media tra i rulli | 200 mm | |
Altezza senza rulli | 29,5 mm | |
Precisione della distanza tra i rulli | ±0,004 mm | |
Parallelismo della superficie di contatto rispetto al supporto a rulli | ±0,0025 mm | |
Tipo di prodotto | Barra seno |
Codice articolo | 483000 200 |