Asta di regolazione, Lunghezza complessiva: 25mm

Codice art.: 421100 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 13.35 /pz.
  • CHF 37.70 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 863
Lunghezza complessiva 25 mm
Tipo di prodotto Calibro di regolazione per micrometri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421100 25
EAN / GTIN 4946368026800
Codice del produttore 421100 25

Descrizione

Esecuzione:

Aste di regolazione con superfici di contatto finemente lappate. Impugnatura e indicazione del valore nominale.

Uso:

Per la taratura dei micrometri e per operazioni generiche di controllo.

Nota:

Aste di riscontro fino a 2000 mm su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello