Portainserti a doppio bloccaggio GARANT Master eco 20/12 mm

Codice art.: 250039 20/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile DCLNR/L 2020K12
Inserto adatto CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 29,5 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sottoplacchetta 259031 49
Vite per sottoplacchetta 259027 8
Staffa, vite, O-ring 259036 22
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250039 20/12
EAN / GTIN 4067263121190

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l’attacco GARANT Master eco n. art. 319006319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello