{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GHB 15-50 INOX | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.500 W | |
Campo del numero di giri | 2.500 min-1 - 7.900 min-1 | |
Larghezza del nastro | 50 mm | |
Lunghezza del nastro | 1.000 mm | |
Peso | 5,6 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 077780 79030200 | |
Codice del produttore | 79032200232 |