Descrizione:
Ausführung:
Maximale Leistung dank innovativer BITURBO TechnologieHervorragende Ergonomie dank optimiertem Zusatzgriff für eine einfach WerkzeugkontrolleKomfortable Handhabung dank einfacher Tiefeneinstellung
Hinweis: Kompatibel mit Bosch Führungsschiene FSN und Festool Führungsschiene FS
Lieferumfang: GKS 18V-68 GC, Parallelanschlag, Sägeblatt, L-Boxx 238
Beschreibung: Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC, Höchste Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 GC Professional bietet kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge. Dieses leistungsstarke BITURBO-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Ausgestattet mit einer komfortablen und intuitiv zu justierenden Tiefenverstellung ist dieses Werkzeug beim Schneiden problemlos zu bedienen. Die Säge eignet sich perfekt für die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen. Diese Säge kann zusammen mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem, mit Staubbeuteln, mit dem Connectivity Modul GCY 42 sowie mit FSN-Führungsschienen verwendet werden. Die Säge passt auch auf die Führungsschienen von Festool Makita und Mafell. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V = 5,5 Ah. Die GKS 18V-68 GC Professional verfügt über ein User Interface, das individuelle Drehzahleinstellungen per Smartphone ermöglicht. Außerdem ist sie mit einer Schnellbremse, einem ECO-Modus für bis zu 30 % längere Laufzeiten, einem Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 S9X); Parallelanschlag (1 608 190 007); 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)
Proprietà:
Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 4,4 kg
Herstellerbezeichnung: GKS 18V-68 GC
maximale Drehzahl: 5 min-1
maximale Schnitttiefe 90°: 68 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: BOSCH 18 V
Sägeblatt-ø: 190 mm
Sägeblatt-Bohrungs-ø: 30 mm