{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | ALZTRONIC 14 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 540 W | |
Numero massimo giri | 230 min-1 - 4.000 min-1 | |
⌀ Perforazione massimo in acciaio | 14 mm | |
Portautensile | CM2 | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M10 | |
Corsa del mandrino | 80 mm | |
Avanzamento | Manuale | |
Distanza mandrino-piastra base minima | 437 mm | |
Distanza mandrino-piastra base massima | 437 mm | |
Distanza mandrino-banco macchina minimo | 75 mm | |
Distanza mandrino-banco macchina massima | 357 mm | |
Profondità arco | 190 mm | |
⌀ Colonna | 65 mm | |
Banco macchina larghezza appoggio utile | 240 mm | |
Banco macchina lunghezza appoggio utile | 300 mm | |
Mandrino-piastra base larghezza appoggio utile | 300 mm | |
Mandrino-piastra base altezza appoggio utile | 240 mm | |
Regolazione dell’altezza del banco macchina | Manovella | |
Valore nominale scanalatura a T | 12 mm | |
Numero di cave a T | 2 | |
Distanza cave a T | 80 mm | |
Peso | 83 kg | |
Tipo di prodotto | Trapano |
Codice articolo | 076560 14 |