Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tubo a spirale in nylon da 1/4 pollici con giunto 2,5 m

Codice art.: 080100 2,5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a spirale in nylon
⌀ Esterno tubo flessibile 8 mm
⌀ Interno tubo flessibile 6 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 2,5 m
Colore blu
Raccordo innesto 1/4 pollici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080100 2,5
Codice del produttore 120491

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon, quindi estrema forza di recupero e minor perdita di pressione.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 innesto rapido e 1 innesto semplice.