Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™, Modello: SJ354D

Codice art.: 083690 SJ354D
(CHF 32.30 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SJ354X
Tipo di nastro adesivo Chiusura a strappo
Massa adesiva Acrilato; Gomma sintetica
Forza adesiva su acciaio 2,1 N/mm
Numero di nastri adesivi richiudibili 1.000
Resistente ad alte temperature fino a -30 °C - 70 °C
Campo di applicazione Campo interno
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 °C
Durata minima 12 mese
Colore nero
Lunghezza 5 m
Larghezza 25 mm
Spessore 5,7 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083690 SJ354D
EAN / GTIN 4001895502330
Codice del produttore 7000070523

Descrizione

Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.
Sistema di fissaggio DUAL LOCK per una maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida mediante semplice strappo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello