{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | WS-362-025 | |
Base chimica | Resina epossidica | |
Viscosità dinamica | 750.000 mPas | |
Spessore | 1,8 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Campo di impiego temperatura | -35 °C - 145 °C | |
Resistenza manuale secondo | 4 min - 6 min | |
Completamente indurito dopo | 15 min | |
Caratteristica | richiudibile | |
adatto per materiale | Ghisa; Acciaio; Alluminio; Ceramica; Legno; Calcestruzzo | |
adatto per campo d’impiego | Riparazione | |
Resistenza alla rottura per trazione | 25 N/mm2 | |
Durezza secondo Shore A | 68 | |
Colore | grigio | |
Capacità | 48 g | |
Temperatura di immagazzinamento | 10 °C - 15 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo; GHS09: Ambiente | |
Tipo di prodotto | Colla bicomponente |
Codice articolo | 083380 |