{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GLI 18-1900C | |
Grado di protezione IP | IP 64 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 1.900 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 300 lm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Peso senza batteria | 900 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 073205 GLI181900C | |
Codice del produttore | 0601446500 |