{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Denominazione originale prodotto | GEF 7 E | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 720 W | |
Campo del numero di giri | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Larghezza del nastro | 6 mm - 20 mm | |
Lunghezza del nastro | 457 mm | |
Peso | 2 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrice a nastro |
Codice articolo | 077714 GEF7E | |
Codice del produttore | 06018A8001 |