{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GDX 18V-EC | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M16 | |
Coppia massima duro | 185 Nm | |
Numero di colpi | 0 min-1 - 3.200 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Esagono incassato, quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 1/4 pollici; 1/2 pollici | |
Numero massimo giri 1 velocità | 2.800 min-1 | |
Peso | 1,7 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 13 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Strong | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074052 GDX18VEC | |
Codice del produttore | 06019B9107 |