{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Punto di taglio / attacco | 40 mm | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SCLCR/L | |
Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Ricambi | 320620 2 | |
Assegnazione degli inserti | sinistro e neutro | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 260012 40/12 | |
Codice del produttore | WK1.BCC.RLC.040 |