Portainserti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto 16/11 mm

Codice art.: 250624 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PDJNR/L 1616X11
Inserto adatto DN.. 1104..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 35 mm
Lunghezza complessiva L 85 mm
Sottoplacchetta 259031 44
Leva 259015 16
Vite per leva 259018 16
Spina elastica 259046 5
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250624 16/11
EAN / GTIN 4062406728922

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l’attacco GARANT Master eco n. art. 319006319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto