Portainserti con bloccaggio a vite destro 40/16HP mm

Codice art.: 320415 40/16HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Misura inserto 16HP
Adattatore PSC
Tipo di impiego destro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
Distanza asse-punta f 27 mm
Inserto adatto 16E..
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320415 40/16HP
EAN / GTIN 2050002063044
Codice del produttore TOP52GR37,0

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.