{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | KNUX 160410R | |
Tipo | HB7010 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SG | |
Formatruciolo | 32 mm | |
Profondità di taglio ap | 5 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 2 mm/gir. - 5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 280 m/min | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251076 HB7010 | |
EAN / GTIN | 4045197663955 |