DCMT 11T308 HBT020

Codice art.: 260508 HBT020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HBT020
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiCN
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PM
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 280 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260508 HBT020
EAN / GTIN 4062406257378

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello