Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 10/07 mm

Codice art.: 261379 10/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A10H SVOCR/L07
Angolo di regolazione κ 140 grado
Inserto adatto VC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 11 mm
Spostamento centrale L3 5,5 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261379 10/07
EAN / GTIN 4062406710798

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti