Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale 10/11 mm

Codice art.: 260932 10/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master
⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A10K STFCR/L11
Angolo di regolazione κ 90 grado
Inserto adatto TC.. 1102..
⌀ Preforatura minimo Dmin 12 mm
Spostamento centrale L3 6,2 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260932 10/11
EAN / GTIN 4062406677244

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto