{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza tagliente h5 | 26 mm | |
Tipo di impiego | neutro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per ⌀ pezzo max. | 75 mm | |
Larghezza b2 | 2,4 mm | |
Altezza h1 | 21,1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273000 26/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941633 |