Uso:
In abbinamento agli inserti di troncatura n. art.
273656 −
273749.
Per:
Attenzione:
La chiave di montaggio n. art.
279940 deve essere ordinata separatamente.
Nota:
A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art.
273656 –
273670.