Cartuccia Heavy-Duty-Plus per scanalatura frontale destra

Codice art.: 274088
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021275048.

Uso:

In abbinamento al portautensili n. art. 274006.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.
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
    ⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello