Izmjenjiva glava Heavy-Duty-Plus za čeono ubodno tokarenje desno

Artikl br.: 274088
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
36 dijelovi na zalihi
  • Ključ sustava: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Za pločice br. 275021275048.

Upotreba:

U kombinaciji s držačem br. 274006.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. ubod / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Utor.
D2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.
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
    ⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu