Inserto per gole KOMET® UniTurn®, destro 8/2 mm

Codice art.: 240154 8/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori a partire da ⌀ Dmin 8 mm
Larghezza gola w 2 mm
Lunghezza utile 15 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Profondità max gola tmax 2,5 mm
Portautensili adatto n. art. 240100 12/8; 16/8
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,02 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240154 8/2
EAN / GTIN 4047109072374
Codice del produttore H52 82150.2082

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
145
Alluminio (a truciolo corto)
N
145
Alluminio > 10% Si
N
130
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
70
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
Acciaio < 1100 N/mm²
P
55
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Dmin. / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello