Rullatore per interni G 40 mm

Codice art.: 291562 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 40 mm
Tipo attacco codolo MK3
Sporgenza totale LA 163 mm
Lunghezza utile LN 162 mm
Range di regolazione -0,05 / +0,1 mm
⌀ Codolo Ds 35 mm
Numero di rotoli 8
Tipo di prodotto Utensile a rullo liscio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 291562 40
EAN / GTIN 4060491001036
Codice del produttore G1.3-040.00-3-U-MK3

Descrizione

Esecuzione:

Per l’utilizzo su torni, fresatrici e trapani CNC e di tipo convenzionale.
Impostazione graduale in µm (range di regolazione da -0,05 a +0,1 mm).

Vantaggi:

In particolare per la produzione in serie. Massima produttività con avanzamento da 0,05 mm a 0,3 mm per rullo.
Qualità delle superfici possibile a Rz < 1 µm.
Lo sblocco automatico in caso di ritorno dell’utensile evita danneggiamenti della superficie lisciata.

Uso:

  • Per la finitura meccanica delle superfici.
  • Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm2 e una durezza fino a 45 HRC.
  • Lavorazione con rotazione oraria.
  • Classe di tolleranza fino a IT8.
  • Per fori fino a ⌀ 49 mm.

Nota:

Disponibile su richiesta con passaggio interno per LR a partire da ⌀ 10 mm.
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
    ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello