Inserto di tornitura interno simturn AX, sinistro 5,2 mm

Codice art.: 270573 5,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AEC2X800
Per fori a partire da ⌀ Dmin 5,2 mm
Lunghezza utile 35,6 mm
⌀ D 5 mm
Raggio R 0,2 mm
f 2,45 mm
Profondità max gola tmax 0,5 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270573 5,2
EAN / GTIN 2050002065826
Codice del produttore A05.1825.35.52.20YL X800

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)