Inserto per scanalature simturn AX, raggio completo, sinistro 7,2/1 mm

Codice art.: 270637 7,2/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto APBCX800
Per fori a partire da ⌀ Dmin 7,2 mm
Lunghezza utile 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Raggio R 0,5 mm
f 3,45 mm
Profondità max gola tmax 2,5 mm
Larghezza gola w 1 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270637 7,2/1
EAN / GTIN 2050002067042
Codice del produttore A07.0100.30.72VL X800

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello