Inserto per scanalature simturn AX, raggio completo, destro 5,2/1 mm

Codice art.: 270625 5,2/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AHPYX800
Per fori a partire da ⌀ Dmin 5,2 mm
Lunghezza utile 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Raggio R 0,5 mm
f 2,45 mm
Profondità max gola tmax 1 mm
Larghezza gola w 1 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270625 5,2/1
EAN / GTIN 2050002066861
Codice del produttore A05.0100.20.52VR X800

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)