{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Micro | |
⌀ Minimo Dmin | 4,2 mm | |
Sporgenza totale L1 | 10 mm | |
⌀ Codolo d | 4 mm | |
Distanza punta-centro L3 | 2 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 0,8 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270310 4,2/1 | |
EAN / GTIN | 4045197466648 |