CNMG 120404 Wiper, Tipo: CA510

Codice art.: 250211 CA510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo CA510
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli WQ
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3 mm
Avanzamento f 0,14 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 450 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250211 CA510
EAN / GTIN 4960664697045
Codice del produttore TAA00990

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CNMG 120404 Wiper, Tipo: CA510

CNMG 120404 Wiper, Tipo: CA510

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  13.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  11.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 4 4
Raggio di curvatura 0,4 mm 0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura
Rompitrucioli WQ SM
Avanzamento f 0,14 mm/gir. - 0,5 mm/gir. 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 450 m/min 120 m/min - 440 m/min
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello