Nastro per sega in metallo duro rivestito HM titanio MU Larghezza × Spessore 67 × 1,6 mm

Codice art.: 174116
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Punte dei denti in metallo duro di alta qualità (HM) con angolo di spoglia superiore positivo (10°) e nastro portante in acciaio per molle altamente legato. Versione adatta per uso universale, in particolare su tutti i tipi di acciaio più comuni fino a una resistenza alla trazione di 1700 N/mm2. Speciale silenziosità e superficie di taglio ottimizzata grazie alle geometrie dei denti rettificate di alta precisione.
HM titanio RÖNTGEN:
nastro per sega rivestito in metallo duro con forme dei denti rettificate. (Durezza ca. 1600 HV). Elevate prestazioni di asportazione truciolo.

Nota:

Nella richiesta indicare la segatrice a nastro (produttore e modello), dimensioni del nastro, materiale e sezione del materiale.
Le macchine per officina universali di piccole dimensioni (seghe a nastro con telaio oscillante e larghezza nastro 27×0,9 mm) non sono di norma concepite per l’utilizzo di nastri per sega rivestiti in HM.
Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure alla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: codice articolo e dimensione (denti per pollice) × lunghezza desiderata (mm).
Esempio: 5 pezzi n. art. 174113 Dim. 2/3 × 4640 mm.