Lama per segatrici 550/6

Codice art.: 171100 550/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  84.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  70.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 550 mm
Denti / pollice 6
Materiale da taglio Bimetallo
Dentatura normale
Larghezza 45 mm
Spessore 2,25 mm
⌀ Foro di tensionamento 10,5 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 171100 550/6
EAN / GTIN 7311518114428
Codice del produttore 3809-550-45-2.25-6

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

BAHCO bimetallo – Una lama dentata in HSS è saldata a un corpo lama elastico in acciaio speciale mediante micro-saldatura a fascio di elettroni sottovuoto. In tal modo, queste lame risultano enormemente elastiche con estrema durezza delle punte dei denti e davvero resistenti alla rottura, anche in presenza di forti sollecitazioni.
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
    Lunghezza L / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello