{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 32 mm | |
Spessore | 0,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ Foro | 8 mm | |
Numero denti Z | 80 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 175000 32X0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197242334 |