Lama per seghe circolari grosso 300X2,5 mm

Codice art.: 177455 300X2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS

Dettagli prodotto

Dati tecnici

300 mm
Spessore 2,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
⌀ Foro 40 mm
Numero denti Z 120
Passo t 8 mm
Numero di fori di trascinamento 2; 4
⌀ Foro di trascinamento 8; 12 mm
Interasse fori di trascinamento 55; 64 mm
Per seghe delle seguenti marche Eisele
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 177455 300X2,5
EAN / GTIN 4067263212171

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
800
Alluminio > 10% Si
N
600
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Ottima qualità ed esecuzione precisa a un prezzo conveniente. Superficie trattata a vapore contro l’incollamento di materiale.

Uso:

Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min).
Passo dei denti t: (forma del dente).
  • 4 mm (BW) − per profilati e tubi con spessori di 1,0 - 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 - 20 mm di spessore parete / sezione.
  • 7 / 8 mm (HZ) − per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.
  • 10 - 16 mm (HZ) − per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.

Nota:

  • Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), velocità di taglio e lubrificazione corrette sono fondamentali (si vedano le indicazioni riportate nel manuale di truciolatura n. art. 110020).
  • Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.

Prodotto più recente per n. art. 177450.
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
    ⌀ × Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello