Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/5mm

Codice art.: 215160 50/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 50 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
⌀ D3 44 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 94 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 98 mm
Fresatura a interpolazione ap 0,9 mm
Angolo rampa αmax. 0,68 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 41,95 mm
Inserto adatto AP.. 1805..
Set di viti per inserti 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215160 50/5
EAN / GTIN 4045197349286
Codice del produttore 215160 50/5

Descrizione

Esecuzione:

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e prestazioni di taglio migliori. Frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni con geometria a forza di taglio ridotta per l’impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.

Uso:

Per fresatura di spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (MTM).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
Per l’impiego di inserti con raggio superiore a 3,1 mm è necessario modificare la sede per inserti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello